POESLT1G48V PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com 16459847

POESLT1G48V PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com 16459847
POESLT1G48V PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com 16459847
POESLT1G48V PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com 16459847
POESLT1G48V PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com 16459847

PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16459847品番POESLT1G48V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割
90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力
仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能
産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度
StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。

仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする