PoEインジェクター/高出力/90W PoE++給電 802.3bt準拠/52V-56V DC対応/IP30準拠/-40〜+75度/最大100m伝送距離/Ultra PoE to DCアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459856 品番POEINJ1G90W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

幅広い規格に対応:IEEE 802.3bt(PoE++)およびCisco uPoE、Bosch、AXISなど従来の90W独自PoE規格に対応した高速産業用ギガビットPoEインジェクター
90Wの電源容量::パン・チルトカメラや高出力IEEE 802.11axワイヤレスアクセスポイントなど、Type 3およびType 4のPoE/Ultra/UPoE用途向けに最大90Wの自動交渉電力を供給
頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEインジェクター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度〜75度
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●POE:対応●搭載コネク:1x RJ-45 (データのみ)、1x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3bt●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃〜75℃●保存温度:-40℃〜85℃●湿度:5%〜95% (結露なきこと)●プラグタイプ:N●材質:アルミ●色:ブラック●製品高さ:32mm●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする