RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/2x DB9 + 1x パラレル/16C450/16C550 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16460030 品番PEX2S1P553B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計、オプションの標準プロファイルブラケット付属
ブリッジチップなしのシングルチップアーキテクチャ
パラレルデータ転送速度最大1.5Mbpsに対応
シリアルデータ転送速度最大250Kbps(ポートごと)に対応
工業規格16C450/16C550 UARTに対応
SPP(シンプルパラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能付きパラレルポート)に対応
PCI Express Base Specification 1.0a準拠
各ポートの送受信パスにオンチップ256バイトのFIFOを搭載
シングルレーン(x1)PCI-Expressホスト接続

用途
プリンター、スキャナー、ISDNターミナルアダプター、CD-R/RW、Zipドライブ、メモリーカードリーダーなどの従来のパラレルおよびシリアルデバイスに接続
製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)
POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)
ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)
セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB25 (D-Sub、25ピン)、2x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows DOS/95/98SE/2000/POS Ready 2009/Embedded System 2009/CE 5.0/6.0/XP Embedded/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS X 10.4 - 10.9、Linux 3.5.x以降 (LTSバージョンのみ)●Microsoft WHQL認証:対応●ポート数:3●インターフェース:シリアル、パラレル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:16C450/16C550 UART、SPP, EPP, ECP●最大データ転送速度:シリアル250Kbps、パラレル1.5Mbps●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:230.4 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, Mark●動作温度:0℃〜70℃●保存温度:-40℃〜85℃●湿度:5〜85% RH●色:ブラック●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:スチール●製品長さ:95mm●製品幅:23mm●製品高さ:79mm●製品質量:225g●付属品:分岐ケーブル、標準プロファイル ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする