StarTech.com
RJ45モジュラープラグ/50個入り/CAT5e対応/LANケーブル終端用/ソリッドワイヤー(単線)対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16460179
品番
CRJ45SOL50PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
単線ツイストペア用
用途
単線より対線ケーブルの構築
仕様
●コネクタタイプ:RJ-45●製品質量:84g●色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応