※使用例

a3428610 据え置きキャットタワー ファミリー・ライフ 16460529 a3428610 据え置きキャットタワー ファミリー・ライフ 16460529 a3428610 据え置きキャットタワー ファミリー・ライフ 16460529 a3428610 据え置きキャットタワー ファミリー・ライフ 16460529 a3428610 据え置きキャットタワー ファミリー・ライフ 16460529

据え置きキャットタワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16460529 品番 a3428610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ネコちゃんの運動不足の解消やストレス発散に!
お部屋に設置するだけでネコちゃんの活動範囲を広げられ、遊びながらしっかり運動ができます。爪とぎやリラックスできるスペース付きでネコちゃん大満足!
遊び、爪とぎ、寝場所、運動
どんなネコちゃんもお気に入りの場所が見つかる!?
じゃれて遊べるしっぽ付きおもちゃ
ネコちゃん専用の隠れ家
ゆったりくつろげるハンモック付き
昇り降りがラクにできる階段付き
展望台付き:高い所は猫ちゃんにとって安心な場所。上部の台座から部屋中を見渡せます
台座や隠れ家はフランネル素材を使用
丈夫で安定性の高い据え置き型
支柱は全面麻紐が巻かれています。サイザル麻で思う存分爪研ぎ!
室内専用
一部組立式

材質柱:サイザル麻、台座:フランネル生地 質量(kg)12 ベージュ 直径(Φcm)【柱】7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×41×126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする