据え置きキャットタワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16460538 品番 a3428620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ネコちゃんの運動不足の解消やストレス発散に!
お部屋に設置するだけでネコちゃんの活動範囲を広げられ、遊びながらしっかり運動ができます。爪とぎやリラックスできるスペース付きでネコちゃん大満足!
遊び、爪とぎ、寝場所、運動
どんなネコちゃんもお気に入りの場所が見つかる!?
じゃれて遊べるしっぽ付きおもちゃ
ネコちゃん専用の隠れ家
ゆったりくつろげるハンモック付き
昇り降りがラクにできる階段付き
展望台付き:高い所は猫ちゃんにとって安心な場所。上部の台座から部屋中を見渡せます
台座や隠れ家はフランネル素材を使用
丈夫で安定性の高い据え置き型
支柱は全面麻紐が巻かれています。サイザル麻で思う存分爪研ぎ!
室内専用
一部組立式

材質柱:サイザル麻、台座:フランネル生地 質量(kg)12 コーヒー 直径(Φcm)【柱】7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×41×126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする