ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 腕カバー
草刈り用腕カバ―
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16460581
品番
YCA-014NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
撥水加工をしており、草刈り作業や農作業時に汚れから守ります。メッシュ入りでムレを軽減し暑い中でも快適な作業を!
用途
草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに
材質
本体:ナイロン100% メッシュ部:ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
フリー
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがございます。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※回転体を伴う作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分ご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利なもので引っかけないよう十分にご注意ください。
※火気には近づけないでください。