友屋
友屋の パーティション
友屋の ベルト・ロープ式パーティション
ガイドポール用ポップ立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16460833
品番
39399XXX
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ガイドポールの先端に差し込むことで誘導をよりスムーズになります。A5カードケース付属友屋ガイドポール専用商品です。
用途
付属カードケースにポップを入れ本体に差し込んでセットします。
付属品
A5サイズカードケース1個
トラスコ品番
475-4328
適合機種
51354BLU・51354RED
質量(g)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×28×100
注意
※友屋ガイドポール専用商品です。