RXN-900-NR ラウンドテーブル TOKIO(藤沢工業) 16461122 RXN-900-NR ラウンドテーブル TOKIO(藤沢工業) 16461122

ラウンドテーブル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16461122 品番 RXN-900-NR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

シンプルで清潔感のあるラウンドテーブルです。
さまざまなシーンで汎用的に使用できます。

間口(mm)900 高さ(mm)691 奥行(mm)900 トラスコ品番493-2625 質量(kg)17.9 色(天板)ナチュラル 仕様組立式 材質天板:19mm厚低圧メラミン化粧板(両面)、脚部:30×50mmスチールパイプ・粉体塗装、支柱:Φ76.3mmスチールパイプ・粉体塗装 ナチュラル キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×691 組立時間2人20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×90×69.1 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×900×691
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする