傘袋自動装着機 傘ぽん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16461357 品番KP-09SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥235,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

傘を入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます。
ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。
スピーディーなので、お客様の流れを止めません。
電源不要です。
長傘も折りたたみ傘もこれ1台でOKです。

用途商業施設・百貨店・病院・ホテル・スーパードラッグストア等お客様の流れをとめません 仕様完成品 トラスコ品番470-4754 材質ステンレススチール(SUS430)、ABS樹脂 質量(kg)15.5 シルバー 高さ(mm)840 奥行(mm)319 間口(mm)505 収納枚数(枚)【傘袋】長傘600/折りたたみ傘600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16461357 KP-09SS 59871288 KP-09SS 傘ぽん LION (ライオン事務器) 傘ぽん LION (ライオン事務器) 1台 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする