木製 スタッキング ハイチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード16461631 品番22423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

スタッキングできる子ども用チェア
レストランやホテル、カフェなど業務用におすすめ
一般家庭でも使用可能
2脚までスタッキング可能
背もたれと座面にはお子さまに優しいやわらかな座り心地のクッション付き
完成品のため開封後すぐに使用可能

用途ベビーチェア 子ども用チェア 子供用チェア 積み重ね レストラン セット内容【脚】1 材質本体:ブナ材(ポリウレタン塗装)、シート:合成皮革、中綿:ウレタンフォーム 質量(kg)5 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×45.5×71.5 対象生後18か月頃から60か月頃まで
注意
※天然木を使用しているため、木目やフシ等に個体差がございます
※開封時は、新品特有のニオイ及び木製品のニオイが強い場合がございます。風通しの良いところで陰干しをしていただけますとニオイが少しずつ弱くなります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする