エスケイジャパン
冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
定格内容積(L)
99
99
142
間口(mm)
545
545
635
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16461780
品番
SFU-M99A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!
上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。
省エネ達成率100%
冷凍冷蔵切り替え式
付属品
霜取りへら
質量(kg)
21
間口(mm)
545
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×476×860
冷却方式
直冷式
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
193
省エネ基準達成率(%)
100
定格内容積(L)
99
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200