※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVK-800TQ ルーフファン(強制換気用) 三和式ベンチレーター 16461962 SVK-800TQ ルーフファン(強制換気用) 三和式ベンチレーター 16461962

ルーフファン(強制換気用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16461962 品番 SVK-800TQ
参考基準価格(税別)¥452,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。

ハネ径(cm)80 トラスコ品番459-5289 質量(kg)90 電源(V)三相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)250/300 用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様標準型 材質特殊耐蝕アルミ 適合場所屋外 ハネ枚数3 電動機の極数8 電動機出力(kW)1.1 使用環境条件(温度)-30〜50℃(湿度)90%以下 運転音(dB)(A)(50/60Hz)64/68 標準消費電力料金(円/h)14.85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする