溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16462407 品番 SET150P-50HZ
参考基準価格(税別)¥990,000 販売価格(税込) ¥878,900
販売価格(税別)
799,000

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

集塵容量(L)27 出力(kW)1.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/- 吸込口径(Φmm)150 用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。 質量(kg)195 出力(W)1500 周波数(Hz)50 制御方式タイマー方式 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 吸入口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)2.35/2.75 フィルター4本 消費電力(W)(50/60Hz)1500 騒音値(dB)67/- 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424 集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))67/- ろ過面積(m2)(_メインフィルター)9 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)5.8/5.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 ちり落とし方式パルスジェット除塵式 集じん量(L)27
注意
※オプションで自在アームのご用意もございます。
※吸収禁止事項(火の着いたもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※特定化学物質障害予防規則が改正されます。
令和3年4月1日施行
粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥32,800 / 税込 ¥36,080
沖縄地方数量1につき ¥32,800 / 税込 ¥36,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする