※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ぶんぶく
ぶんぶくの ゴミ箱
ぶんぶくの スイング式ゴミ箱
中身の見えるゴミ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
22、袋容量30
仕様
袋止めバインダー無
注文コード
16463362
品番
RSM-P-01
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フタの種類
ロータリー回転蓋
材質
プラスチック (本体)ポリプロピレン(蓋)亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装ブラック(回転蓋)スチールクロームメッキ仕上(底)トタン(底サッシュ)再生塩化ビニール
仕様
袋止めバインダー無
トラスコ品番
407-8772
形状
角型
寸法(mm)
290×205 ×600H
質量(kg)
1.4
色
透明
容量(L)
22、袋容量30
商品タイプ
本体+フタ