曜日別特売
GDPF4K Gダスター角型用フタ セキスイ 16463423

Gダスター角型用フタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フタの種類角型
トラスコ品番404-0147
内容量1個注文コード16463423品番GDPF4K
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。
本体側のロックでしっかり固定できます。

高さ(mm)95奥行(mm)430間口(mm)345投入口寸法(幅W×高さH)(mm)-フタの種類角型トラスコ品番404-0147材質再生ポリプロピレン+容リ材質量(kg)0.41色(フタ)グリーン購入法適合商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16463432
2019-09-17
用途: 家庭用生ゴミ集積
その他業種

本体にピッタリでロックもしっかりしていて使いやすいです。本体と併せ使用で家の裏手がすっきりきれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする