曜日別特売
GDPF6K Gダスター角型用フタ セキスイ 16463432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gダスター角型用フタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フタの種類角型
トラスコ品番404-0155
内容量1個注文コード16463432品番GDPF6K
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。
本体側のロックでしっかり固定できます。

高さ(mm)95奥行(mm)465間口(mm)375投入口寸法(幅W×高さH)(mm)-フタの種類角型トラスコ品番404-0155材質再生ポリプロピレン+容リ材質量(kg)0.46色(フタ)商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16463432
2019-09-17
用途: 家庭用生ゴミ集積
その他業種

本体にピッタリでロックもしっかりしていて使いやすいです。本体と併せ使用で家の裏手がすっきりきれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする