LCY-FS6 自転車置き場 サイクルロビー (平屋根型) ダイケン 16465268

自転車置き場 サイクルロビー (平屋根型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16465268 品番LCY-FS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスを重視した商品です。

収容数6 仕様基礎は柱埋め込み式(ベース式は別途価格)・雨樋は標準装備 トラスコ品番461-9315 材質柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板 質量(kg)132.8 高さ(mm)2292 タイプ基準型 奥行(mm)1980 間口(mm)3206 全幅(mm)5345 収納幅(mm)320×2 開口幅(mm)5275 積雪荷重(N/m2)600N/m2(60kgf/m2)
注意
※組立・据付・アンカー工事は承っておりません。
※自転車は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする