SHINYA(新屋製作所)
SHINYA(新屋製作所)の テント倉庫
SHINYA(新屋製作所)の 集会用テント
集会用ジャバラ式テント ルーパー21
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16465478
品番
KL-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥443,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で伸縮が自由です。
キャスター付で移動が可能です。
連結が可能です。
横幕はオプションです。
入口幕をオプション取付可
色
【天幕】白
間口(m)
3.6
用途
通路、イベント、ほこり除け
仕様
別注サイズ変更可・幕材変更可(別途見積もり)
トラスコ品番
459-5769
質量(kg)
41
棟高(m)
2.5
材質(フレーム)
アルミ
フレーム直径(mm)
28
奥行(m)
2.5
材質(天幕)
カラーターポリン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません