LED-AC1510 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 16466546

LED-AC1510 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 16466546 LED-AC1510 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 16466546

LEDセンサーライト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16466546 品番LED-AC1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー発電式や乾電池式に比べ非常に明るくLEDだから省電力で長寿命。
電球・電池交換が不要のメンテナンスフリー。

電球の種類LED 仕様ネジ止め式、クランプ式、市販バンド対応、防雨タイプ、赤色LED点滅、電球色レンズ付 トラスコ品番474-7178 電源(V)AC100 電源コード(m)3 保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 機能1日中or夜のみ点灯切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×224×113 使用電球10W センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲水平360°、8m 設置方式ネジ止め式、クランプ式、市販バンド対応 耐水性防雨タイプ 灯数1灯 点灯時間5秒〜5分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16466537
2019-03-16
用途:
防犯用
建設業・工事業

センサーの調整に少々時間がかかったがいったんセット出来ればほぼ満足。3個目を購入した。

対象商品:
16466537
2018-12-05
用途:
工場の出入り口
電気・ガス・熱供給・水道業

工場の出入り口に取り付けました。以前のハロゲンよりとても明るく見やすいです。あとは耐久性です。

対象商品:
16466546
2018-06-17
用途:
夜間のゴミ捨て場
相馬通信 様 (建設業・工事業)

とても明るいです 取付も簡単ですね。コードの長さも丁度いい

対象商品:
16466537
2017-07-01
用途:
駐車場の照明と防犯灯として使っています

10Wでは少し暗いかなと心配しましたが取付してみると充分な明るさでした。

対象商品:
16466555
2015-05-13
用途:
場内の防犯

取り付けやすく かなり明るい 今まで付けてきたセンサーライトの中で1番明るいです。これはオススメ 高いですが昨日は価格以上 おすすめ 見栄えも良い センサーが赤く光り防犯にもなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする