電球の種類LED
仕様ネジ止め式、クランプ式、市販バンド対応、防雨タイプ、チャイム・アラーム(P-10・P-20)接続可能、赤色LED点滅、電球色レンズ付
トラスコ品番474-7186
電源(V)AC100
電源コード(m)3
保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
機能1日中or夜のみ点灯切替、フラッシング機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×154×128
使用電球10W×2
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲水平360°、8m
設置方式ネジ止め式、クランプ式、市販バンド対応
耐水性防雨タイプ
灯数2灯
点灯時間5秒〜5分