ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの シート
ファームガーデンの 防草シート
強力防草シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16466966
品番
#7006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐久性、透水性に優れています。
長さ(m)
5
幅(m)
2
材質
ポリオレフィン樹脂
色
ブラック
用途
耐久性、透水性を重視した防草シート
トラスコ品番
474-7585
使用目的
防草シート
耐候性
(耐候年数目安)約4〜5年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。