強力防草シート モスグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16466984 品番 #7676
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

滑りにくい加工のモスグリーン色です。

用途耐久性、透水性を重視した防草シート トラスコ品番474-7640 材質ポリオレフィン樹脂 モスグリーン 長さ(m)5 使用目的防草シート 耐候性(耐候年数目安)約4〜5年 幅(m)2
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする