ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの シート
ファームガーデンの 防草シート
防草シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16467002
品番
#7436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
菜園通路、空地の防草、ぬかるみ防止に
長さ(m)
5
幅(m)
1
材質
ポリエステル・ポリエチレン(透水性複合素材)
色
ブラック
用途
草の生えるのを防ぐシート
トラスコ品番
474-7593
質量(g)
200
使用目的
草の生えるのを防ぐシート
耐候性
(耐候年数目安)約1年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。