※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSB1500LI 噴霧器 スーパー霧太郎 (充電式) BIGM(丸山製作所) 16467508 MSB1500LI 噴霧器 スーパー霧太郎 (充電式) BIGM(丸山製作所) 16467508

噴霧器 スーパー霧太郎 (充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16467508 品番MSB1500LI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類電池式 タンク容量(L)15 型式背負式 対応溶液薬剤 セット内容2頭口・除草ノズル 材質(ノズル)ステンレス トラスコ品番481-7567 質量(kg)5.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする