三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の ホルダ
三和製作所(三和バイト)の ホルダ本体
三和製作所(三和バイト)の ねじ切り用
ネジ切・溝入れ用ヘールホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
スロアウェイ標準ハイス製チップ
注文コード
16468366
品番
H-06K246-SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スロアウェイ標準ハイス製チップ
トラスコ品番
485-9855
材質
高速度鋼(SKH57)
幅(mm)
6
全長(mm)
20
高さ(mm)
10
質量(g)
10
適合ホルダ
SHL-DOH03、SHL-DOH04