※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の ホルダ
三和製作所(三和バイト)の ホルダ本体
三和製作所(三和バイト)の ねじ切り用
ネジ切・溝入れ用ヘールホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
スロアウェイ標準ホルダ
注文コード
16468384
品番
SHL-DOH03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
H-06KSP、H-06K246-SM
仕様
スロアウェイ標準ホルダ
トラスコ品番
485-9936
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
19
全長(mm)
150
質量(kg)
1
高さ(mm)
19