※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の ホルダ
三和製作所(三和バイト)の ホルダ本体
三和製作所(三和バイト)の ねじ切り用
ネジ切・溝入れ用ヘールホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
SHL-DOH03ホルダとのセットで使用
注文コード
16468393
品番
SHL-DOH03-CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SHL-DOH03ホルダとのセットで使用
トラスコ品番
485-9944
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
30
全長(mm)
15
高さ(mm)
10
質量(g)
20