ネジ切・溝入れ用ヘールホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様スロアウェイ標準ホルダ 注文コード16468402 品番SHL-DOH04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
適合チップH-06KSP、H-06K246-SM 仕様スロアウェイ標準ホルダ トラスコ品番485-9952 材質機械構造用炭素鋼 幅(mm)25 全長(mm)200 質量(kg)1.5 高さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする