※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジ切・溝入れ用ヘールホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様SHL-DOH04ホルダとのセットで使用 注文コード16468418 品番SHL-DOH04-CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様SHL-DOH04ホルダとのセットで使用 トラスコ品番485-9961 材質機械構造用炭素鋼 幅(mm)30 全長(mm)15 高さ(mm)10 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする