曜日別特売
27200600 マルチカット ドリル(6.35六角軸) ALPEN 16468892

 

27200600 マルチカット ドリル(6.35六角軸) ALPEN 16468892
27200600 マルチカット ドリル(6.35六角軸) ALPEN 16468892
27200600 マルチカット ドリル(6.35六角軸) ALPEN 16468892

マルチカット ドリル(6.35六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)6.0
全長(mm)100
有効長(mm)54
内容量1本注文コード16468892品番27200600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。

用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。ドリル径(Φmm)6.0全長(mm)100トラスコ品番486-5219質量(g)15刃径(Φmm)6適合機種電気ドリル・インパクトドライバー材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)54シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする