※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81601400 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN 16469933 81601400 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN 16469933 81601400 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN 16469933

鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16469933 品番 81601400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。

刃径(Φmm)14 有効長(mm)100 全長(mm)160 用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。 トラスコ品番486-5715 適合機種ハンマードリル 質量(g)108.4 シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする