曜日別特売
SCD331-07953-2-3-135HA05-HU621 MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D マパール 16471254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD331-07953-2-3-135HA05-HU621 MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D マパール 16471254
SCD331-07953-2-3-135HA05-HU621 MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D マパール 16471254

MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)7.953
全長(mm)91
溝長(mm)53
内容量1本注文コード16471254品番SCD331-07953-2-3-135HA05-HU621
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。

用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。ドリル径(Φmm)7.953溝長(mm)53全長(mm)91シャンク径(Φmm)8トラスコ品番490-9879材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理ノンコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)刃径(inch)5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする