VCE2.5 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチ 16473388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1個トルク(N・m)25注文コード16473388品番VCE2.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥70,760販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ

用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。種別クラッチ単体トルク(N・m)25穴径(Φmm)20容量(W)22トラスコ品番462-0828質量(kg)1.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする