※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
内容量
1個
トルク(N・m)
50
注文コード
16473415
品番
VCE5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
この商品は
トルク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
用途
バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
種別
クラッチ単体
トルク(N・m)
50
穴径(Φmm)
25
容量(W)
33
トラスコ品番
462-0844
質量(kg)
3.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません