PMK-300ECO プレフィルタ(抗菌・防カビタイプ) ミドリ安全 16474036 PMK-300ECO プレフィルタ(抗菌・防カビタイプ) ミドリ安全 16474036

プレフィルタ(抗菌・防カビタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16474036 品番 PMK-300ECO
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。食品工場などにおすすめです。

材質ポリエステル(再生PET:70〜100%) 捕集効率(%)72 風速(m/s)(ろ過)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×30 圧力損失(初期)49Pa、(最終)196Pa 厚さ(mm)10 難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合 耐熱温度(℃)100 質量(kg)12 用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。 トラスコ品番477-6224
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする