ミドリ安全
ミドリ安全の 空調/換気関連部品
ミドリ安全の エアコン部材
ミドリ安全の 空調フィルター
プレフィルタ(抗菌・防カビタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16474045
品番
PMK-400ECO
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。食品工場などにおすすめです。
材質
ポリエステル(再生PET:70〜100%)
捕集効率(%)
76
風速(m/s)
(ろ過)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)
1.6×20
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
厚さ(mm)
13
難燃性
JACA No.11A-2003 クラス3適合
耐熱温度(℃)
100
質量(kg)
12
用途
外気処理。中性能フィルタの前処理用。
トラスコ品番
477-6232
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません