RBE30.56165N-90J ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) ミドリ安全 16474212 RBE30.56165N-90J ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) ミドリ安全 16474212 RBE30.56165N-90J ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) ミドリ安全 16474212

ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16474212 品番 RBE30.56165N-90J
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。

寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×65 トラスコ品番477-6283 材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板 質量(kg)2 風量(m3/min)28 用途一般空調用。 仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材 使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)90 圧力損失(初期)80Pa、(最終)300Pa 使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※圧力損失および捕集効率データは、JISB9908-2001による。
※パッキンの取付はオプションです。
※個人宅への配送は不可となります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする