旭化成商事
旭化成商事の 空調/換気関連部品
旭化成商事の エアコン部材
旭化成商事の 空調フィルター
抗菌・抗カビ プレフィルター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16474334
品番
KOHKIN250500500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
優れた吸着性をもつ無機系抗菌剤を使用しております。
空気中に浮遊する抗菌類に対処したプレフィルターです。
より快適で、より清潔な環境つくりができます。
用途
一般ビル空調、病院、福祉施設、食品工場
トラスコ品番
483-4640
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
9
質量(g)
68
本体寸法(mm)
500×500
捕集効率(%)
60
初期圧力損失(Pa)
60
ろ過風速(m/s)
2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。