※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケンブリッジ
ケンブリッジの 空調/換気関連部品
ケンブリッジの エアコン部材
ケンブリッジの 空調フィルター
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16474395
品番
1LEA-100
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
用途
空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口
トラスコ品番
458-9661
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ
質量(kg)
6.2
連続使用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
99.97(0.3μm)
使用湿度(%RH)
100以下(結露なきこと)
初期圧力損失(Pa)
249
最終圧力損失(Pa)
498
定格風量(m
3
/min)
28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません