※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16474447 品番 1EA-320
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。

寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150 用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 トラスコ品番458-9611 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 質量(kg)3.5 連続使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498 定格風量(m3/min)8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする