※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケンブリッジ
ケンブリッジの 空調/換気関連部品
ケンブリッジの エアコン部材
ケンブリッジの 空調フィルター
エアフィルター アブソリュートフィルター (高温用HEPAフィルター)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×292
定格風量(m
3
/min)
32
注文コード
16474474
品番
1FU-1000
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法・定格風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×292
用途
高温乾燥機、滅菌装置
トラスコ品番
458-9645
材質
フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+セラミックファイバー、ガスケット:グラスファイバー
質量(kg)
17.9
連続使用温度(℃)
230以下(瞬間最高使用温度:250以下)
捕集効率(%)
99.97
使用湿度(%RH)
100以下(結露なきこと)
初期圧力損失(Pa)
249
最終圧力損失(Pa)
498
定格風量(m
3
/min)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません