ケンブリッジ
ケンブリッジの 空調/換気関連部品
ケンブリッジの エアコン部材
ケンブリッジの 空調フィルター
エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16474562
品番
N1-1EA-600
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。
天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。
カビの抑制に効果があります。
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
トラスコ品番
458-9823
質量(kg)
5.5
定格風量(m
3
/min)
18
用途
空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ
連続使用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
99.97(0.3μm)
使用湿度(%RH)
100以下(結露なきこと)
初期圧力損失(Pa)
249
最終圧力損失(Pa)
498
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません