N1-1LEA-180 エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター) ケンブリッジ 16474587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292
トラスコ品番458-9840
内容量1個注文コード16474587品番N1-1LEA-180
参考基準価格(税別)¥209,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。
天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。
カビの抑制に効果があります。

用途
空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292トラスコ品番458-9840質量(kg)12定格風量(m3/min)42.5材質フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする