※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケンブリッジ
ケンブリッジの 空調/換気関連部品
ケンブリッジの エアコン部材
ケンブリッジの 空調フィルター
高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16474614
品番
CP-HT-9AS
参考基準価格(税別)
¥160,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×292
トラスコ品番
458-9777
質量(kg)
15
連続使用温度(℃)
250以下(瞬間最高使用温度:270以下)
初期圧力損失(Pa)
177
用途
高温乾燥機、滅菌装置
材質
フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー
捕集効率(%)
80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)
最終圧力損失(Pa)
343
定格風量(m
3
/min)
56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません