WUP3-505-0.75LG 汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 16475384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16475384 品番WUP3-505-0.75LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,500
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

L・LNタイプは起動・停止水位調整が可能です。ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く超寿命です。ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.75 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 揚程(m)15.2 吐出量(L/min)50 用途雑排水用。浄化槽排水用。 付属品相フランジ(樹脂製)、水中ケーブル(6m)、液面スイッチ トラスコ品番478-5088 電流(A)3.7 モーター乾式水中 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16475384 WUP3-505-0.75LG 38443519 WUP4-505-0.75L 画像準備中 排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所) 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする