JF1500 家庭用インバータ式 浅・深井戸用ポンプ(カワエースジェット) 川本ポンプ(川本製作所) 16476312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

家庭用インバータ式 浅・深井戸用ポンプ(カワエースジェット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16476312 品番JF1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥284,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ジェット部品の選択により、浅井戸にも深井戸にも使用可能です。ポンプケーシング・インペラなどには精密鋳造ステンレスを、その他主要部品にもステンレスや樹脂を採用し、サビに強くいつまでもクリーンな給水を行います。インバータによる吐出圧力一定制御により、井戸水位の影響を受けることなく水圧は常に一定で、快適な給水を行います。

吐出口径(Φmm)40 吸入/吐出口径(mm)32/40 吸込口径(Φmm)32 出力(kW)1.5 モーター出力(W)1500 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)31 吸込全揚程(m)-6/-6〜-12/-12〜-18/-18〜-24 吐出量(L/min)140 用途受水槽、浅井戸、深井戸からの自動給水用。 付属品アース棒、クランプ、連結管(パッキン付) トラスコ品番478-4057 材質インペラSCS13、主軸SUS304(接液部)、ケーシングSCS13 モーターDCBLモータ(全閉外扇屋内形) 電源コード(m)2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ジェット部品は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする