1003-SUMM 超硬ニッパ マイクロエース VICTOR(花園工具) 16476906

1003-SUMM 超硬ニッパ マイクロエース VICTOR(花園工具) 16476906 1003-SUMM 超硬ニッパ マイクロエース VICTOR(花園工具) 16476906 1003-SUMM 超硬ニッパ マイクロエース VICTOR(花園工具) 16476906

超硬ニッパ マイクロエース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16476906 品番1003-SUMM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,720

刃物は超硬チップ、結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先のかみ合わせを実現しました。
ピアノ線・タングステン細線・硬々線などの切断に適しています。
なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。

全長(mm)113 トラスコ品番481-4011 材質ステンレス 質量(g)70 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm)【タングステン線】0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする