KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
45
二面幅(mm)
16
注文コード
16479216
品番
9837-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ・二面幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
16
トラスコ品番
479-3188
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
45
質量(g)
53
仕上
クロムメッキ