※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)43 二面幅(inch)5/16 注文コード16479243 品番9837-5/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は全長・サイズ・二面幅など14種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(mm)9.5 二面幅(inch)5/16 トラスコ品番479-3218 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)43 質量(g)71 仕上クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする